Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1632.260.200
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
Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 26X2,00
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.
Descrição completa
Referência
U1632.260.200
Desenho
Caçonete
Altura
16
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
26
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Caçonete
Altura
16
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
26
Rosca de passo (mm)
2
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Download como PDF
Imprimir
Descrição
For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Números do artigo
Referência
U1632.260.200
UBB
240203266178
UNSPSC
27110000