text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 22


Referência U1622.220.001
Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 22
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 22
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Peso por peça (g) 235
Type Hexagon Die Nut

Números do artigo

Referência U1622.220.001
UBB 240203259249
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.