text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 20X1,00


Referência U1632.200.100
Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 41
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 20
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 41
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 20
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS
Marca Fabory
Peso por peça (g) 95
Type Hexagon Die Nut

Números do artigo

Referência U1632.200.100
UBB 240203264439
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.