text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 20


Referência U1622.200.001
Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 41
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 20
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho Caçonete
Diâmetro exterior (mm) 41
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 20
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Peso por peça (g) 120
Código pautal 8207403000
Type Hexagon Die Nut

Números do artigo

Referência U1622.200.001
EAN 8715494188036
UBB 240203259165
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.