Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1632.130.100
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
Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 13X1,00
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1632.130.100
Desenho
Caçonete
Altura
10
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
13
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Caçonete
Altura
10
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
13
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
60
Type
Hexagon Die Nut
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1632.130.100
UBB
240203262946
UNSPSC
27110000