text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 12X0,75


Referência U1632.120.075
Desenho Caçonete
Altura 10
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 12
Rosca de passo (mm) 0.75
Material de corte Outro
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho Caçonete
Altura 10
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 12
Rosca de passo (mm) 0.75
Material de corte Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 60
Type Hexagon Die Nut

Números do artigo

Referência U1632.120.075
UBB 240203262524
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.