Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1632.100.075
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
Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 10X0,75
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1632.100.075
Desenho
Caçonete
Altura
11
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
10
Rosca de passo (mm)
0.75
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Caçonete
Altura
11
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
10
Rosca de passo (mm)
0.75
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
35
Type
Hexagon Die Nut
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1632.100.075
UBB
240203262037
UNSPSC
27110000