Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1663.096.001
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
Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G 3/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1663.096.001
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
27
Tipo de rosca
UNF
Tamanho da rosca (métrica)
9.6
Número de dentes por polegada
24
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
27
Tipo de rosca
UNF
Tamanho da rosca (métrica)
9.6
Número de dentes por polegada
24
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
35
Código pautal
8207403000
Type
Hexagon Die Nut
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1663.096.001
UBB
240203273422
UNSPSC
27110000