Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1120.240.150
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS M 24X1,50
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1120.240.150
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
55
Altura
16
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
55
Altura
16
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
165
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1120.240.150
UBB
240203297694
UNSPSC
27110000