Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1120.120.100
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS M 12X1,00
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1120.120.100
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
38
Altura
10
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
12
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
38
Altura
10
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
12
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
70
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1120.120.100
UBB
240203296522
UNSPSC
27110000