text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS M 10X1,25


Referência U1120.100.125
Diâmetro exterior (mm) 30
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 10
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS
Marca Fabory
Peso por peça (g) 41
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 30
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 10
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS
Marca Fabory
Peso por peça (g) 41
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1120.100.125
UBB 240203296456
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.