text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G NR. 6


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Referência U1037.035.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 5
Tipo de rosca UNF
Número de dentes por polegada 40
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 5
Tipo de rosca UNF
Número de dentes por polegada 40
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 9
Type Round Die

Descrição

for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Números do artigo

Referência U1037.035.001
UBB 240202505774
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.