Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1037.021.001
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G NR. 2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descrição completa
Referência
U1037.021.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
16
Altura
5
Tipo de rosca
UNF
Número de dentes por polegada
64
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
16
Altura
5
Tipo de rosca
UNF
Número de dentes por polegada
64
Material de corte
Outro
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Fabory
Download como PDF
Imprimir
Descrição
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Números do artigo
Referência
U1037.021.001
UBB
240202505360
UNSPSC
27110000