text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G NR. 1


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Referência U1037.018.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 16
Altura 5
Tipo de rosca UNF
Número de dentes por polegada 72
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 16
Altura 5
Tipo de rosca UNF
Número de dentes por polegada 72
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Fabory

Descrição

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Números do artigo

Referência U1037.018.001
UBB 240202505287
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.