text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 6X0,50


Referência U1009.060.050
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 6
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 6
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Peso por peça (g) 8
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1009.060.050
UBB 240202492643
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.