text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 64


Referência U1005.640.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 120
Altura 36
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 64
Rosca de passo (mm) 6
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 120
Altura 36
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 64
Rosca de passo (mm) 6
Material de corte Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 397
Código pautal 8207403000
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1005.640.001
UBB 240202491991
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.