Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1009.050.050
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 5X0,50
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1009.050.050
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
5
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
5
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
5
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
5
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
8
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1009.050.050
UBB
240202492494
UNSPSC
27110000