Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1005.055.001
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 5,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descrição completa
Referência
U1005.055.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
7
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
5.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
7
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
5.5
Rosca de passo (mm)
0.9
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Download como PDF
Imprimir
Descrição
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Números do artigo
Referência
U1005.055.001
EAN
8715494450751
UBB
240202489516
UNSPSC
27110000