text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 4X0,35


Referência U1009.040.035
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 5
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 4
Rosca de passo (mm) 0.35
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 5
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 4
Rosca de passo (mm) 0.35
Material de corte Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 9
Código pautal 8207403000
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1009.040.035
UBB 240202492239
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.