Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1009.420.300
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 42X3,00
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1009.420.300
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
75
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
42
Rosca de passo (mm)
3
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
75
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
42
Rosca de passo (mm)
3
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1009.420.300
UBB
240202501062
UNSPSC
27110000