Tools
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Caçonetes
U1005.390.001
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 39
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U1005.390.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
75
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
39
Rosca de passo (mm)
4
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
75
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
39
Rosca de passo (mm)
4
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
13.93
Código pautal
8207403000
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1005.390.001
UBB
240202491249
UNSPSC
27110000