text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 33X1,50


Referência U1009.330.150
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 65
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 33
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 65
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 33
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Peso por peça (g) 295
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1009.330.150
UBB 240202499267
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.