Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1009.320.300
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 32X3,00
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descrição completa
Referência
U1009.320.300
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
65
Altura
25
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
32
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
65
Altura
25
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
32
Rosca de passo (mm)
3
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Download como PDF
Imprimir
Descrição
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Números do artigo
Referência
U1009.320.300
UBB
240202499184
UNSPSC
27110000