text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 28X1,00


Referência U1009.280.100
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 65
Altura 18
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 28
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 65
Altura 18
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 28
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 280
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1009.280.100
UBB 240202498194
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.