Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1005.270.001
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 27
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1005.270.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
65
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
27
Rosca de passo (mm)
3
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
65
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
27
Rosca de passo (mm)
3
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
375
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1005.270.001
EAN
8715494450898
UBB
240202490829
UNSPSC
27110000