Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1009.200.150
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 20X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1009.200.150
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
45
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
20
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
45
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
20
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1009.200.150
EAN
8715494451017
UBB
240202496032
UNSPSC
27110000