text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 20


Referência U1005.200.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 20
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 20
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Peso por peça (g) 125
Código pautal 8207403000
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1005.200.001
EAN 8715494450867
UBB 240202490589
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.