text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 2,5


For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Referência U1005.025.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 16
Tamanho da rosca (métrica) 2.5
Rosca de passo (mm) 0.45
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 16
Tamanho da rosca (métrica) 2.5
Rosca de passo (mm) 0.45
Material de corte HSS
Marca Fabory

Descrição

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Números do artigo

Referência U1005.025.001
UBB 240202488864
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.