Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1005.023.001
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 2,3
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Descrição completa
Referência
U1005.023.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
16
Altura
5
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
2.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
16
Altura
5
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
2.3
Rosca de passo (mm)
0.4
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Download como PDF
Imprimir
Descrição
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Números do artigo
Referência
U1005.023.001
UBB
240202479616
UNSPSC
27110000