Caçonetes
Todas as categorias
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Roscar
Caçonetes
U1009.160.100
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 16X1,00
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1009.160.100
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
45
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
16
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
45
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
16
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
21.77
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1009.160.100
UBB
240202495125
UNSPSC
27110000