Tools
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Caçonetes
U1009.150.150
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 15X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U1009.150.150
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
38
Altura
10
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
15
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
38
Altura
10
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
15
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
19.7
Código pautal
8207403000
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1009.150.150
UBB
240202495042
UNSPSC
27110000