text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 14X1,00


Referência U1009.140.100
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 14
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 14
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS
Marca Fabory
Peso por peça (g) 4
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1009.140.100
UBB 240202494623
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.