Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1009.120.150
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 12X1,50
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
U1009.120.150
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
38
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
12
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
38
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
12
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
65
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1009.120.150
EAN
8715494450966
UBB
240202494219
UNSPSC
27110000