text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 11X1,25


Referência U1009.110.125
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 30
Altura 11
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 11
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 30
Altura 11
Tipo de rosca MF
Tamanho da rosca (métrica) 11
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 1.04
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1009.110.125
UBB 240202493898
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.