text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.
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
Caçonetes
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Roscar
Caçonetes
U1009.100.100
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 10X1,00
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1009.100.100
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
30
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
10
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
30
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
10
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS
Marca
Fabory
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1009.100.100
EAN
8715494450928
UBB
240202493559
UNSPSC
27110000