Tools
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Roscar
Caçonetes
U1009.100.075
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 10X0,75
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1009.100.075
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
30
Altura
11
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
10
Rosca de passo (mm)
0.75
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
30
Altura
11
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
10
Rosca de passo (mm)
0.75
Material de corte
Outro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1009.100.075
UBB
240202493484
UNSPSC
27110000