text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 10


Artikelnummer U1005.100.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 30
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Verpakt per 1

Specificaties

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 30
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS
Marca Fabory
Peso por peça (g) 46
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1005.100.001
EAN 8715494450805
UBB 240202489938
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.