text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 1,8


Referência U1005.018.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 16
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 1.8
Rosca de passo (mm) 0.25
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 16
Altura 5
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 1.8
Rosca de passo (mm) 0.25
Material de corte Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 5
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1005.018.001
UBB 240202479384
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.