text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G 5/8


Referência U1037.158.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca UNF
Número de dentes por polegada 18
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 5/8 polegadas
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 45
Tipo de rosca UNF
Número de dentes por polegada 18
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 5/8 polegadas
Marca Fabory
Peso por peça (g) 120
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1037.158.001
UBB 240202506764
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.