text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Terrajas de roscar DIN 223 HSS-G 5/8


Numer artykułu U1029.158.001
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 45
Altura 18
Tipo de rosca UNC
Número de dientes por pulgada 11
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) 5/8 de pulgada
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 45
Altura 18
Tipo de rosca UNC
Número de dientes por pulgada 11
Material de corte Otro
Tamaño de rosca (pulgadas) 5/8 de pulgada
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 150
Codigo SA 8207403000
Type Round Die

Numery artykułów

Numer artykułu U1029.158.001
UBB 240202503878
UNSPSC 27110000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.