text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G 5/16


Referência U1095.079.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 14
Tipo de rosca BSF
Número de dentes por polegada 22
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 5/16 polegadas
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 14
Tipo de rosca BSF
Número de dentes por polegada 22
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 5/16 polegadas
Marca Fabory
Peso por peça (g) 20
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1095.079.001
UBB 240202511202
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.