text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G 3/8


Referência U1029.096.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 30
Tipo de rosca UNC
Número de dentes por polegada 16
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 30
Tipo de rosca UNC
Número de dentes por polegada 16
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Fabory
Peso por peça (g) 39
Código pautal 8207403000
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1029.096.001
UBB 240202503464
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.