Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1095.191.001
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G 3/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1095.191.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
45
Tipo de rosca
BSF
Tamanho da rosca (métrica)
19.1
Número de dentes por polegada
12
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (polegadas)
3/4 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
45
Tipo de rosca
BSF
Tamanho da rosca (métrica)
19.1
Número de dentes por polegada
12
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (polegadas)
3/4 polegadas
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
100
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1095.191.001
UBB
240202511871
UNSPSC
27110000