text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G 3/16


Referência U1087.047.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 7
Tipo de rosca BSW
Número de dentes por polegada 24
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) 3/16 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Altura 7
Tipo de rosca BSW
Número de dentes por polegada 24
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) 3/16 polegadas
Marca Fabory
Peso por peça (g) 12
Código pautal 8207403000
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1087.047.001
UBB 240202509081
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.