text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G 1/8


Referência U1087.031.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Tipo de rosca BSW
Número de dentes por polegada 40
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 1/8 polegada
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 20
Tipo de rosca BSW
Número de dentes por polegada 40
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 1/8 polegada
Marca Fabory
Peso por peça (g) 8
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1087.031.001
UBB 240202508828
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.