Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1029.476.001
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G 1.7/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1029.476.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
90
Altura
36
Tipo de rosca
UNC
Número de dentes por polegada
4.5
Material de corte
Outro
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
90
Altura
36
Tipo de rosca
UNC
Número de dentes por polegada
4.5
Material de corte
Outro
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
950
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1029.476.001
UBB
240202504942
UNSPSC
27110000