text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G 1.1/4


Referência U1037.317.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 65
Altura 18
Tipo de rosca UNF
Número de dentes por polegada 12
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 65
Altura 18
Tipo de rosca UNF
Número de dentes por polegada 12
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/4 polegada
Marca Fabory
Peso por peça (g) 245
Código pautal 8207403000
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1037.317.001
UBB 240202507341
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.