text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G 1.1/4


Referência U1029.317.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 65
Tipo de rosca UNC
Número de dentes por polegada 7
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/4 polegada
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 65
Tipo de rosca UNC
Número de dentes por polegada 7
Material de corte HSS
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/4 polegada
Marca Fabory
Peso por peça (g) 350
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1029.317.001
UBB 240202504371
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.