Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1037.381.001
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G 1.1/2 65X18
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1037.381.001
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
65
Altura
18
Tipo de rosca
UNF
Número de dentes por polegada
12
Material de corte
Outro
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
65
Altura
18
Tipo de rosca
UNF
Número de dentes por polegada
12
Material de corte
Outro
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/2 polegada
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
250
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1037.381.001
UBB
240202507598
UNSPSC
27110000