text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G 1.1/2 (75X30)


Referência U1029.381.002
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 75
Altura 30
Tipo de rosca UNC
Número de dentes por polegada 6
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 75
Altura 30
Tipo de rosca UNC
Número de dentes por polegada 6
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/2 polegada
Marca Fabory
Peso por peça (g) 760
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1029.381.002
UBB 240202504603
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.